Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-11.600A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-11.600A1-WJ30RE
Rubix:10026020
gyártó:6968841
EAN:4031132393636

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 11.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 102 mm |
| Vágási hossz | 34.8 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d11,6mm
Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4567in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 11.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 102 mm |
| Vágási hossz | 34.8 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | szabvány |
| Átmérő/fúrási hossz | 3xd |
| Belső hűtés | igen |
| Vágási irány | jobb |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | tömör keményfém |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre