Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-12.200D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-12.200D1-WJ30RE
Rubix:10026002
gyártó:7287752
EAN:4031132401171

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 107 mm |
| Vágási hossz | 36.6 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537K d12,2mm
Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4803in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4803in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 107 mm |
| Vágási hossz | 36.6 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 0.33 |
| Belső hűtés | igen |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | tömör keményfém |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre