Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-15.000D1-WJ30RE

Solid carbide drills with coolant-through

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-03-15.000D1-WJ30RE
Rubix:10025945
gyártó:7287756
EAN:4031132401218
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő15 mm
Teljes hossz115 mm
Vágási hossz45 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537K d15,0mm


Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő15 mm
Teljes hossz115 mm
Vágási hossz45 mm
Szár típushengeres
Belső hűtésigen
Vágási irányjobb
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagkarbid
Hegy szöge140 °
Vég átmérő16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre