Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-09.600D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-05-09.600D1-WJ30RE
Rubix:10025665
gyártó:7287833
EAN:4031132401973

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 9.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 103 mm |
| Vágási hossz | 49 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537L d9,6mm
Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.378in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.378in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 9.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 103 mm |
| Vágási hossz | 49 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | ≈ 5 x d (9,6 / 49 ≈ 0,196) |
| Belső hűtés | igen |
| Vágási irány | jobb |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | karbid |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre