Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-08.731A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-08.731A0-WJ30RE
Rubix:10026117
gyártó:6618132
EAN:4031132365268

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 8.731 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 89 mm |
| Vágási hossz | 47 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d8,731mm
Solid carbide twist drills DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3437in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 8.731 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 89 mm |
| Vágási hossz | 47 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 6537 k |
| Átmérő/fúrási hossz | 0.098 |
| Belső hűtés | nem |
| Vágóanyag | karbid |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre