Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-04.100A0-WJ30TA

Solid carbide twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-05-04.100A0-WJ30TA
Rubix:10025850
gyártó:7462075
EAN:4031132422268
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő4.1 mm
Teljes hossz74 mm
Vágási hossz29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d4,1mm


Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1614in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő4.1 mm
Teljes hossz74 mm
Vágási hossz29 mm
Szár típushengeres
Din szabványszabvány
Átmérő/fúrási hossz4,1/74 = 0,055
Belső hűtésnem
Vágási irányjobb
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagtömör keményfém
Hegy szöge140 °
Vég átmérő6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre