Közelségérzékelők SMC D-M9PEL
Solid State Auto Switch
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:D-M9PEL
Rubix:10411213
gyártó:D-M9PEL

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Elektromos jeladó,4,5-28VDC,PNP,3m kábel, D-M9PEL
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Erősségek
Electrical entry: Grommet.
Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
Load current: 5 to 40mA.
Technikai információk
Jellemzők
| Min. feszültség | 4.5 V |
|---|---|
| Max. feszültség | 28 V |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre