Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2001F-04D

Speed Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AS2001F-04D
Rubix:10256021
gyártó:AS2001F-04D
EAN:3618035546294
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, 4mm-es csohöz, AS2001F-04D


Series AS tamper proof and screw driver adjustment series speed controllers are available in elbow, universal or in-line models. Both the screw driver and tamper proof types prevent inadvertent operation but the tamper proof type offers extra protection by requiring a special tool for adjustments. Series AS is suitable for use in clean rooms where dust from discoloration and rusting of copper materials is unacceptable.

Erősségek

•Flat head screw driver adjustable speed controller with one-touch fittings
Flow rate can be adjusted with a flat head screw driver
Prevents inadvertent manual operation
Elbow style
Meter-in or meter-out control

Technikai információk


Jellemzők
Átfolyás7800 l/h
Max. üzemi nyomás10 bar
Sorozatas-f-d
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre