Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS3201FS-02-08S
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS3201FS-02-08S
Rubix:10242808
gyártó:AS3201FS-02-08S
EAN:3618035534673
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/4, 8mm csohöz, AS3201FS-02-08S
Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
Technikai információk
Jellemzők
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
|---|---|
| Sorozat | as-fs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
