Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS1201FSG-M5-06
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:AS1201FSG-M5-06
Rubix:10248303
gyártó:AS1201FSG-M5-06
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 6mm csohöz, AS1201FSG-M5-06
Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting.
Erősségek
•Speed controller with residual pressure release valve
Large flow in-line style
Large flow in-line style
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 27600 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as-fg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
