Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2201FS-G02-06
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2201FS-G02-06
Rubix:10248271
gyártó:AS2201FS-G02-06
EAN:3618030614882
Dokumentumok
Termék leírás : Fojtó-visszacsapó szelep, G1/4 csatl., 6mm-es csohöz kijelzo
Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
Erősségek
•Large flow in-line style
Body sizes: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Body sizes: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Technikai információk
Jellemzők
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
|---|---|
| Sorozat | as-fs |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre