Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2301F-G02-06A
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2301F-G02-06A
Rubix:10243126
gyártó:AS2301F-G02-06A

Műszaki összefoglalás
| Tengelykapcsoló típusa | g |
|---|---|
| Típus | univerzális típusú sebességszabályozó |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó sz., NPT1/4, 6mm csohöz, AS2301F-G02-06A
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 02 (1/4)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 02 (1/4)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
Technikai információk
Jellemzők
| Tengelykapcsoló típusa | g |
|---|---|
| Típus | univerzális típusú sebességszabályozó |
| Anyag | pbt (a test, könyök test, távtartó); rozsdamentes acél (b test, tűvezető); pom (gomb); pbt (tű); hnbr (u-tömítés); nbr (o-gyűrű, tömítés); nbr/rozsdamentes acél (tömítés) |
| Sorozat | as-fg |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre