Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2301FS1-G02-08

Speed Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AS2301FS1-G02-08
Rubix:10238167
gyártó:AS2301FS1-G02-08
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1/4, 8mm csohöz, AS2301FS1-G02-08


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.

Technikai információk


Jellemzők
Max. üzemi nyomás10 bar
Sorozatas-fs
Max. hőfok60 °C
Csatlakozó mérete1/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre