Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS3002FS-08
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS3002FS-08
Rubix:10241738
gyártó:AS3002FS-08
EAN:3618035536448
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, 8mm-es csohöz, AS3002FS-08
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 300 (3/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 300 (3/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
Erősségek
•In-line, compact, one-touch fittings
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 60000 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as-fs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre