Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS3201F-02-12SA

Speed Controller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AS3201F-02-12SA
Rubix:10241730
gyártó:AS3201F-02-12SA
brand logo

Műszaki összefoglalás

Tengelykapcsoló típusar
Típuskönyök típusú fordulatszám-szabályozó
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/4, 12mm csohöz, AS3201F-02-12SA


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.

Erősségek

•Elbow type, speed control with one-touch fitting
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (grey handle)
Max. operating pressure 1MPa
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Technikai információk


Jellemzők
Tengelykapcsoló típusar
Típuskönyök típusú fordulatszám-szabályozó
Anyagpbt (a test); elektrolitikus nikkelbevonatú sárgaréz (b test, tűvezető); pom (gomb); pbt (tű); hnbr (u-tömítés); nbr (o-gyűrű, tömítés); nbr/rozsdamentes acél (tömítés)
Sorozatas
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre