Referencia
SKF:99817
Rubix:540034
gyártó:503924
EAN:0085311185745


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 31.75 mm |
|---|---|
| Karima szélessége | 7.95 mm |
| Min. hossz | 32.31 mm |
Termék leírás : SKF 99817 forgó tengelytömítés
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve Gold
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 27,2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 31.75 mm |
| Karima szélessége | 7.95 mm |
| Min. hossz | 32.31 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre