Referencia
SKF:99241
Rubix:214566
gyártó:504109
EAN:0085311041911


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Karima szélessége | 9.4 mm |
| Min. hossz | 60.56 mm |
Termék leírás : SKF 99241 forgó tengelytömítés
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 71,2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Karima szélessége | 9.4 mm |
| Min. hossz | 60.56 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre