Referencia
SKF:99473
Rubix:539658
gyártó:503994
EAN:0085311042932


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Karima szélessége | 19.99 mm |
| Min. hossz | 119.888 mm |
Termék leírás : SKF 99473 forgó tengelytömítés
Shaft repair sleeve shaft repair sleeve, Speedi-sleeve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 213,1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 120 mm |
| Karima szélessége | 19.99 mm |
| Min. hossz | 119.888 mm |
| Max. hossz | 120.091 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre