Referencia
SKF:U 207
Rubix:204679
gyártó:28160
EAN:7316577009326

Termék leírás : Axiális golyOscsapágyak U 207 [SKF]
Rolling bearing component Aligning seat washer (thrust ball bearing) Single thrust. Also seating rings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 7x65x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 57 g |
| Belső átmérő | 48 mm |
| Külső átmérő | 65 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Vastagság | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre