Fém csapágy tömítések SKF U 320

Sphered seat washers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:U 320
Rubix:228967
gyártó:28192
EAN:7316570611700
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő135 mm
Külső átmérő175 mm
Szélesség18 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Axiális golyOscsapágyak U 320 [SKF]


Rolling bearing component Aligning seat washer (thrust ball bearing) Single thrust. Also seating rings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)18x175x175 mm
Logisztikai Tömeg950 g
Belső átmérő135 mm
Külső átmérő175 mm
Szélesség18 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre