Gömbcsukló csapágyak INA GE25-AX, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 22.5 mm | Belső átmérő: 25 mm
Spherical plain bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GE25-AX
Rubix:553749
gyártó:0066541770000
EAN:4012802534603


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 22.5 mm |
Termék leírás : INA GE25-AX Sima gömbcsukló
Axial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22,5x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 385 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 22.5 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.39 kg |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 646000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 129000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre