Gömbcsukló csapágyak INA GE40-FW-2RS-A, Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 40 mm | Belső átmérő: 40 mm

Spherical plain bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GE40-FW-2RS-A
Rubix:558094
gyártó:0066502440000
EAN:4012802531879
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GE40-FW-2RS-A Sima gömbcsukló


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)40x68x68 mm
Csomagolt súly512 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség40 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr360000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban