Gömbcsukló csapágyak INA GE140-DO-C3, Külső átmérő: 210 mm | Szélesség: 90 mm | Belső átmérő: 140 mm
Spherical plain bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GE140-DO-C3
Rubix:553083
gyártó:0066483120030
EAN:4012802531053


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 90 mm |
Termék leírás : INA GE140-DO-C3 Sima gömbcsukló
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands
Erősségek
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Alkalmazások
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11120 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 90 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1360000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre