Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23096CAME4C3

Spherical Roller Bearing: 23096 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:23096CAME4C3
Rubix:584471
gyártó:23096CAME4C3 N
EAN:00029176075742
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő480 mm
Külső átmérő700 mm
Szélesség165 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 23096CAME4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Erősségek

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Alkalmazások

Designed for use in the most difficult conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg218000 g
Belső átmérő480 mm
Külső átmérő700 mm
Szélesség165 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség560 rpm
Sebesség limit480 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7950000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3800000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre