Önbeálló görgőscsapágyak Timken 23232 EMW33

Spherical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:23232 EMW33
Rubix:379762
EAN:0087796177901
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő160 mm
Külső átmérő290 mm
Szélesség104 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Önbeálló görgoscsapágyak 23232EMW33 [TIMKEN]


Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő160 mm
Külső átmérő290 mm
Szélesség104 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1400 rpm
Sebesség limit2310 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1940000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1470000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre