Referencia
SKF:23052-2CS5/VT143
Rubix:538896
gyártó:436290
EAN:7316574821150




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 260 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 104 mm |
Termék leírás : SKF 23052-2CS5/VT143 önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 45900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 260 mm |
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 104 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Vastagság | 104 mm |
| Súly | 46 kg |
| Sebesség limit | 360 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2550000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1677000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre