Referencia
SKF:22315 E/C2
Rubix:540547
gyártó:35322
EAN:7316570425550




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 55 mm |
Termék leírás : SKF 22315 E/C2 gömbcsukló (radiális)
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5242 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 55 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 3200 rpm |
| Sebesség limit | 4300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 475 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 462 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre