Jelölő fúró GISS Cutline 862527
Spotting drill - hss co5% - 120° - standard
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:862527
Rubix:10185332
EAN:3660338172021


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 102 mm |
| Vágási hossz | 30 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline NC központfúró, 120°, HSS-Co5 d12,0mm
Pointing drill - HSS Co5% - 120° - Normal series
ISO 10898.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 102 mm |
| Vágási hossz | 30 mm |
| Vágóanyag | hss-co |
| Hegy szöge | 120 ° |
| Vég átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre