Európai szabvány lánckerék Tsubaki 16B1 20T SS
SPROCKET 16B1 Z 20 STAINLESS STEEL, PILOT BORE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:16B1 20T SS
Rubix:10491587
gyártó:21704000510
EAN:8718472599787

Műszaki összefoglalás
| Profil | simplex (1) |
|---|---|
| Fogak száma | 20 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI 16B1 Z 20 Rozsdamentes agyas lánckerék - 21704000510
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4030 g |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 20 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
| Súly | 4.03 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre