Európai szabvány lánckerék Mecaline P08B1020

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P08B1020
Rubix:10173431
gyártó:865924
EAN:3660338201103
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma20
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P08B1020 Rozsdamentes agyas lánckerék 20 TH. 08B1 (12,70) S - 865924


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 20 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság12.7 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma20
ISO-kód08b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő12 mm
Referenciaátmérő81.19 mm
Külső átmérő85.8 mm
Teljes szélesség28 mm
Fejkör átmérője85.8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre