Európai szabvány lánckerék Mecaline P04B1022

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P04B1022
Rubix:10168641
EAN:3660338295645
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság6 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma22
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P04B1022 Rozsdamentes agyas lánckerék 22 TH. 04B1 S - 875988


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 22 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság6 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma22
ISO-kód04-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő8 mm
Referenciaátmérő42.16 mm
Külső átmérő44.5 mm
Teljes szélesség13 mm
Fejkör átmérője44.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre