Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B3025

Sprocket Pilot Bore Triplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P10B3025
Rubix:10168435
EAN:3660338299360
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma25
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P10B3025 Rozsdamentes agyas lánckerék 25 TH. 10B3 (15,875) T - 876360


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 25 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság15.875 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma25
ISO-kód10b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő20 mm
Referenciaátmérő126.66 mm
Külső átmérő134 mm
Teljes szélesség60 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre