Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA16B1016R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA16B1016R
Rubix:10174909
EAN:3660338408724


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 16 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA16B1016R Edzett fogú kúposszorítós lánckerék 16B-1 Z=16 TL2012 - 887508
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 16 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 16 |
| ISO-kód | 16b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Összekötőagy átmérő | 90 mm |
| Referenciaátmérő | 130.2 mm |
| Külső átmérő | 141 mm |
| Teljes szélesség | 79.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre