Európai szabvány lánckerék Tsubaki 12B2/2517 20T
TAPERBUSH SPROCKET 20T 12B2/2517 HARDENED TEETH
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:12B2/2517 20T
Rubix:10491327
gyártó:21723001220
EAN:8718472773736
Termék leírás : TSUBAKI 20T 12B2/2517 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723001220
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1425 g |
|---|---|
| Súly | 1425 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre