Nyomásérzékelők Festo SPTE-P10R-S4-V-2.5K
SPTE pressure sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SPTE-P10R-S4-V-2.5K
Rubix:518297
gyártó:571484
EAN:4052568101381
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomástávadó SPTE-P10R-S4-V-2.5K 571484
pressure transmitter SPTE-P10R-S4-V-2.5K Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure transmitter
Technikai információk
Jellemzők
| Max. feszültség | 30 V |
|---|---|
| Min. feszültség | 10 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre