Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 03SPZ080

SPZ Section Three Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:03SPZ080
Rubix:10174088
gyártó:856442
EAN:3660338117299
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Referenciaátmérő80 mm
Kúpos persely1210
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 03SPZ080 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPZ 80 TB 1210 - 856442


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Referenciaátmérő80 mm
Kúpos persely1210
Barázdák száma3
Típus8
Koszorú szélessége40 mm
Külső átmérő84 mm
Szélesség25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre