Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867829
STAINLESS STEEL BALL VALVE FEMALE/FEMALE 3 PIECES - FULL BORE - FLAT BLUE HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867829
Rubix:10171002
EAN:3660338217487
Dokumentumok
Termék leírás : 867829 - STAINLESS ST. BALL VALVE FEM/FEM 33X42 DIA. 1'1/4
Material: ASTM A351 CF8M Stainless steel body, 316 Stainless steel ball & stem, PTFE Seat with 15% fiberglass, PTFE Packing gland seat, 304 Stainless steel locking device handle & nut, Anti blow-out stem. PED 97/23/CE N° 0036. Temperature range : -20°C to +180°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 64 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre