Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 842885
STAINLESS STEEL BULKHEAD STRAIGHT PUSH-IN FITTING
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:842885
Rubix:10172031
EAN:3660338062230

Dokumentumok
Termék leírás : 842885 - BULKHEAD STRAIGHT FITTING EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 8
Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 8 |
|---|---|
| Hossz | 37 mm |
| Min. hőfok | -15 °C |
| Szín | ezüst |
| Csatlakozás 2 | 8 |
| Max. hőfok | 200 °C |
| Üzemi nyomás | 20 bar |
| Metrikus külső csőátmérő | 8 mm |
| Metrikus külső csőátmérő 2 | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre