Tömlő csavaros szerelvény menettel Mecaline 859694

STAINLESS STEEL EXHAUST MALE FEMALE FLOW REGULATOR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:859694
Rubix:10171184
EAN:3660338146787
FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL Connecting diameter 1/4

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 859694 - FLOW REG S STEEL CONNECT/G DIA 1/4 SHORT THREAD


Material: Stainless Steel 316L. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -10°C...+120°C. FKM seal

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 1/4
Csatlakozás 21/4
Menet típusabspp
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre