Tömlő csavaros szerelvény menettel Mecaline 842938
STAINLESS STEEL HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:842938
Rubix:10172785
EAN:3660338063084

Dokumentumok
Termék leírás : 842938 - RIBBED BUSHING SS D10 3/8
Material:Stainless Steel. BSP Taper thread (R). Pressure: from -0.99 bars to 140 bars. Operating temperature: -20° C to +225° C. For food and chemical fluids.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 10 mm |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 20 bar |
| Csatlakozás 2 | 3/8 in |
| Min. hőfok | -15 °C |
| Max. hőfok | 200 °C |
| Menet típusa | r |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre