• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
    5. Pneumatikus tengelykapcsolók
    6. Tömlő csavaros szerelvény menettel
    7. 8638001800

    Tömlő csavaros szerelvény menettel Aventics 8638001800

    Dummy Plug

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:8638001800
    Rubix:10228676
    brand logo

    Termék leírás : 8638001800


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    1823391094842978 - STAINLESS STEEL NIPPLE CONNECTING DIAMETER G1/2-3/4843000 - SS NIPPLE R1/8FESTO Kettos csocsonk ESK-3/8-1/2 534154Miniatur fém csocsatlakozó egyenes, átm. 4mm PU csohöz, M5 mFESTO Red. csocsonk NPFC-R-G12-G38-FM 8030318197633 [FESTO]Miniatur fém csocsatlakozó könyök, átm. 6mm PU csohöz, M5 meFESTO Red. csocsonk NPFC-RS-G12-G38-MF 8142598FESTO Csocs.elosztó FCN-3-PK-3/2 31314859694 - FLOW REG S STEEL CONNECT/G DIA 1/4 SHORT THREAD86390018001823391014FESTO Pneu.interfész VABA-S6-1-X1-CB 8082877T38A-2
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe