Tömlő csavaros szerelvény menettel Mecaline 843012
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:843012
Rubix:10171195
EAN:3660338062988

Dokumentumok
Termék leírás : 843012 - SS PLUG G1/4
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g1/4 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 140 bar |
| Csatlakozás 2 | 9 mm (portagomma) |
| Min. hőfok | -110 °C |
| Max. hőfok | 300 °C |
| Menet típusa | bspp |
| Minimális üzemi nyomás | -0.99 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre