Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 884292

STAINLESS STEEL SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW FITTING WITH FKM SEAL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:842904
Mecaline:884292
Rubix:10164981
EAN:3660338377211
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g3/8
Csatlakozás 210

Dokumentumok

Termék leírás : 884292 - SS SWIVEL MALE ELBOW OD 10-3/8G


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g3/8
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre