Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 884276

STAINLESS STEEL UNION TEE PUSH-IN FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:842856
Mecaline:884276
Rubix:10164995
EAN:3660338377075
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 884276 - SS UNION TEE OD 6


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 16
Hossz39 mm
Min. hőfok-15 °C
Színezüst
Csatlakozás 26
Max. hőfok200 °C
Üzemi nyomás20 bar
Metrikus külső csőátmérő6 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre