Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R060202010
Standard ball bushings, closed, R0600/R0601/R0602
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R060202010
Rubix:49616



Termék leírás : Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeto R06020
Standard-KB KBM-20-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 95 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Hossz | 45 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
