Görgő/golyós vezetőblokk INA KWSE35-V1-G3
Standard Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KWSE35-V1-G3
Rubix:10006972
gyártó:0007737190240
EAN:4054362956600





Dokumentumok
Termék leírás : KWSE35-V1-G3
Ball row pads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1680 g |
|---|---|
| Előtöltés | v1 |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 107.2 mm |
| Magasság sínen | 48 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre