Normál pneumatikus henger Festo DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R
Standard cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R
Rubix:519871
gyártó:1773760
EAN:4052568246730

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R 1773760
Standard cylinder DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R Stroke=250 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R 1773760
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1203 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 250 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre