Normál pneumatikus henger Festo DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R

Standard cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R
Rubix:519867
gyártó:1773761
EAN:4052568246747
DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket320 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R 1773761


Standard cylinder DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R Stroke=320 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R 1773761

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1452 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket320 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre