Komparátor alap GISS Cutline 892070

Stands

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:892070
Rubix:10298776
EAN:3660338446634
brand logo

Műszaki összefoglalás

Vonzóérő800 N
Kar típusaartikulált
Hatótávolság288 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline mágneses méroóra állvány, csuklós 288mm


HYDRAULIC UNIVERSAL MAGNETIC STAND - 288MM

Erősségek

Hydraulic stand

Alkalmazások

Hydraulic universal magnetic stand
All arms are aluminium alloy
With fine adjustment
Magnetic base with On/Off-switch
For all kind of measurements in various position

Technikai információk


Jellemzők
Vonzóérő800 N
Kar típusaartikulált
Hatótávolság288 mm
Karok hossza288 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre