Vezérléstechnika és szoftver - kiegészítők / alkatrészek SMC JXCE17-BC
Step Motor Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:JXCE17-BC
Rubix:10411203
gyártó:01554627
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Lépteto motor vezérlo, felprogramozható, JXCE17-BC
Applicable Fieldbus protocol: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link and IO-Link compatible
Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector)
Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.
Erősségek
EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link and CC-Link compatible.
Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.
Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector).
Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre